PowerSwap-Ladestation
LADEGER-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C
Art.-Nr. 0827940802
EAN 4099618784286
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Würth exklusives Design
Ladestation mit USB-C-Anschluss
Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten:
- Die Ladestation kann direkt auf den Tisch gestellt werden.
- Befestigung an einem Metallgestell durch den starken Magneten auf der Rückseite
- Befestigungslöcher für die Wandmontage (entsprechendes Zubehör ist nicht enthalten)
Ladevorgang:
Die Akkus werden nacheinander geladen, um die Effizienz des Ladevorgangs zu optimieren. Der zuerst eingesetzte Akku wird vollständig aufgeladen, bevor der Ladevorgang für den nächsten Akku beginnt.
Standby:
Jedes Batteriefach verfügt über 3 LEDs. Das Blinken der 3 LEDs zeigt an, dass die Batterie auf das Laden wartet. Blinkt die mittlere LED rot, ist die Batterie beschädigt.
Zusätzliche Anzeige:
Wenn die Station mit dem Stromnetz verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeige in der Mitte durchgehend (grün).
Geeignet für den Einsatz in Innenräumen und trockenen Räumen.
Die Akkus werden einzeln aufgeladen, um die Effizienz zu erhöhen.
Eingang: 100-240VAC, USB-Ladegerät 5 V 2 A (max. 10 W).
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!