Präzisions-Fühlerlehre
Präzisions-Fühlerlehre
FHLRLEHR-PRAEZ-20TLG
Art.-Nr. 071351 42
EAN 4011231705042
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Messen von Schlitzen und Spalten, sowie zum Prüfen des Spiels von Gleitführungen, Lagern, Kolben usw.
- Konische Lehrenblätter mit gut lesbarer Maßangabe
- Aufbewahrung der Lehrenblätter in hochwertiger Kunststoffscheide
- Klemmschraube zur Fixierung der Lehrenblätter
- Unentbehrlicher Helfer, dort wo das herkömmliche Messen nicht oder nur umständlich möglich ist
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Blattbreite | 12,7 mm |
Blattlänge | 100 mm |
Länge | 105 mm |
Farbe | Grün |
Werkstoff Blatt | Federstahl |
Blattanzahl | 20 STK |
Blattdicke min./max. | 0,05-1 mm |
Blattdicke Zusammenstellung | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1 |