Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Präzisions-Fühlerlehre

Präzisions-Fühlerlehre
FHLRLEHR-PRAEZ-21TLG

Art.-Nr. 071351 43

EAN 4011231705066

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Präzisions-Fühlerlehre

Art.-Nr. 071351 43

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Messen von Schlitzen und Spalten, sowie zum Prüfen des Spiels von Gleitführungen, Lagern, Kolben usw.
  • Konische Lehrenblätter mit gut lesbarer Maßangabe

  • Aufbewahrung der Lehrenblätter in hochwertiger Kunststoffscheide

  • Klemmschraube zur Fixierung der Lehrenblätter

  • Unentbehrlicher Helfer, dort wo das herkömmliche Messen nicht oder nur umständlich möglich ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattbreite

12,7 mm

Blattlänge

100 mm

Länge

105 mm

Farbe

Rot

Werkstoff Blatt

Federstahl

Blattanzahl

21 STK

Blattdicke min./max.

0,1-0,5 mm

Blattdicke Zusammenstellung

0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.3, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.4, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen