Präzisions-Fühlerlehrenband
Präzisions-Fühlerlehrenband
FHLRLEHRBA-L5M-B0,25MM
Art.-Nr. 071351 14
EAN 4011231704663
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzisionswerkzeug zum genauen Ausrichten und Einstellen von Maschinenteilen.
- Aus gehärtetem, weiß-poliertem Bandstahl
- Die Banddicke ist alle 200 mm gekennzeichnet
- In einer Kunststoffdose mit praktischer Auf- und Abrollvorrichtung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Im Werkzeugbau ermöglicht es genaues Ausrichten und Einstellen von Maschinenteilen.
- Präzises Prüfen von Kontaktabständen und Anschlägen.
- In der Fertigung und Montage dient es zum Unterlegen von Werkzeugen.
Banddicke | 0,25 mm |
Bandbreite | 12,7 mm |
Bandlänge | 5 m |
Werkstoff | Federstahl |