Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Präzisions-Fühlerlehrenband

Präzisions-Fühlerlehrenband
FHLRLEHRBA-L5M-B0,35MM

Art.-Nr. 071351 16

EAN 4011231704687

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Präzisions-Fühlerlehrenband

Art.-Nr. 071351 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Präzisionswerkzeug zum genauen Ausrichten und Einstellen von Maschinenteilen.
  • Aus gehärtetem, weiß-poliertem Bandstahl

  • Die Banddicke ist alle 200 mm gekennzeichnet

  • In einer Kunststoffdose mit praktischer Auf- und Abrollvorrichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Im Werkzeugbau ermöglicht es genaues Ausrichten und Einstellen von Maschinenteilen.

  • Präzises Prüfen von Kontaktabständen und Anschlägen.

  • In der Fertigung und Montage dient es zum Unterlegen von Werkzeugen.

Banddicke

0,35 mm

Bandbreite

12,7 mm

Bandlänge

5 m

Werkstoff

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen