Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo
BO-SPRL-HO-HSCO-P-D5,0MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzisionsgeschliffene Zentrierspitze mit zwei Vorschneidern
Optimale Zentrierung für hervorragende Bohrlochgüte
Spezielle Nutengeometrie und Doppelfase
Optimale Spanabfuhr und Stabilität im Bohrprozess
Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte
Exakteres Bohrverhalten
Messerartig geschliffene Schneiden
Schnelles und exaktes Bohren
Doppelfase
- Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)
- Überdurchschnittliche Stabilität des Bohrers
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Datenblätter(X)
Tropische Hölzer wie z. B. Bangkirai, Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Laminat, weiche und harte Kunststoffe
Durchmesser (Ø) | 5 mm |
Länge | 86 mm |
Arbeitslänge | 52 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Empfohlene Drehzahlen |