Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED

Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED
BO-SPRL-HO-LS-D15,0MM

Art.-Nr. 0650311500
EAN 4099618443671

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED

Art.-Nr. 0650311500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Holz-Profi ermöglicht präzises und ausrissfreies Bohren in verschiedenen Holzarten und ist besonders für harte, beschichtete Spanplatten geeignet.
  • Genaues und ausrissfreies Bohren für beste Bohrlochgüte durch die optimierten Vorschneider

  • Optimale Führung im Bohrloch und perfekte Dübelpassung aufgrund der Doppelfase

  • Wesentlich erhöhte Standzeit

  • Reduzierte Reibung und wenig Kraftaufwand für einfaches Bohren

  • Beste Zentrierung durch die optimierte Spitze

  • Neu entwickelte Nutgeometrie für eine problemlose Spanabfuhr

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Anwendungsgebiet
Terrassenbau
Terrassenbau / Schwimmbad
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für sämtliche Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffe und besonders harte, beschichtete Spanplatten.

  • Für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage usw.)

Durchmesser (Ø)

15,0 mm

Länge

169 mm

Arbeitslänge

114 mm

Schneidstoff

HSS

Schaftdurchmesser

10,0 mm

Empfohlene Drehzahlen
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen