Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Präzisions-Uhr-Messschieber

Präzisions-Uhr-Messschieber
MESSSHIEB-0,02-4FACHMESSUNG-(0-150MM)

Art.-Nr. 071576 10

EAN 4011231748834

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Präzisions-Uhr-Messschieber

Art.-Nr. 071576 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ablesung 0,02 (1/50)

  • Mit Feststellschraube

  • Aus Edelstahl – rostfrei – geschmiedet und gehärtet

  • Messflächen geschliffen und feinstgeläppt

  • Die Messuhr ermöglicht ein blendfreies, sicheres Ablesen

  • Der Antrieb ist robust und stoßgeschützt

  • Tiefenmaß ist durch einen stabilen Metallsteg gehalten

  • Im formschönen Etui aus Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

150 mm

Schnabellänge

40 mm

Länge Messspitze

20 mm

Werkstoff

Edelstahl

Skalenteilungswert

0,02 mm

Produktgewicht (per Stück)

321,000 g

Messbereich Länge min./max.

0-150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen