Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Präzisionskreppband

Präzisions-Kreppband
KRPBA-PRAEZ-25MMX50M

Art.-Nr. 0992000325

EAN 4050642725768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Präzisionskreppband

Art.-Nr. 0992000325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich

Präzise und schonend


  • Sehr exakte Verklebungen dank dem dünnen, anschmiegsamen und hochwertigen Washi-Papier

  • Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe

  • Gute Haftung auch auf empfindlichen Untergründen dank speziellem Acrylatklebstoff

  • Lässt sich wieder rückstandsfrei entfernen


Vielseitig verwendbar


  • Aufgrund der bis zu 4-monatigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden

  • Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C
Hinweis
  • Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen

  • Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen

  • Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden

  • Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist

  • Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Für lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme geeignet

  • Auch auf empfindlichen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich, wie z. B. auf Tapeten, Möbelstücken oder Chromleisten verwendbar

  • Für Abdeckarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen

  • Geeignet zum Abdecken in der Lasurtechnik

  • Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien

  • Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen, Mehrschichtlackierungen und für den Automotive Aftermarket

  • Auch für Ofentrocknungen geeignet
Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Klebstoffbasis

Acrylat

Trägermaterial des Klebebandes

Japanisches Reispapier (Washi Tape)

Farbe

Gelb (Trägermaterial)

Breite

25 mm

Länge

50 m

Dicke

85 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

150 °C / kurzfristig 1 Stunde

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

5 N

Reißdehnung / Bedingung

3 % / nach DIN EN 14410

Reißfestigkeit

34,7 N/mm

UV-Beständigkeit

4 Monate, bei Freibewitterung

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen