Präzisionskreppband
Präzisions-Kreppband
KRPBA-PRAEZ-50MMX50M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise und schonend
- Sehr exakte Verklebungen dank dem dünnen, anschmiegsamen und hochwertigen Washi-Papier
- Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Gute Haftung auch auf empfindlichen Untergründen dank speziellem Acrylatklebstoff
- Lässt sich wieder rückstandsfrei entfernen
Vielseitig verwendbar
- Aufgrund der bis zu 4-monatigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC
1 Herkömmliches Kreppband: Hinterlaufen von Farbe kann zu unsauberen Farbkanten führen
2 Präzisionskreppband: Besonders feine Farbkanten
Datenblätter(X)
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Für lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme geeignet
- Auch auf empfindlichen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich, wie z. B. auf Tapeten, Möbelstücken oder Chromleisten verwendbar
- Für Abdeckarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen
- Geeignet zum Abdecken in der Lasurtechnik
- Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien
- Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen, Mehrschichtlackierungen und für den Automotive Aftermarket
- Auch für Ofentrocknungen geeignet
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial des Klebebandes | Japanisches Reispapier (Washi Tape) |
Farbe | Gelb (Trägermaterial) |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 85 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung | 150 °C / kurzfristig 1 Stunde |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 5 N |
Reißdehnung / Bedingung | 3 % / nach DIN EN 14410 |
Reißfestigkeit | 34,7 N/mm |
UV-Beständigkeit | 4 Monate, bei Freibewitterung |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung |