Premium Arbeitslatzhose
Latzhose Premium Line
PREMIUM LAHO ROYAL EN14404 GR.54
Art.-Nr. M004123054
EAN 4250602102626
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportliche und komfortable Latzhose mit einer idealen Passform sowie optimaler Bewegungsfreiheit.
- Strapazierfähig, pflegeleicht
- Vorder-, Schenkel-, Gesäßtaschen, Handytasche
- Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Ansteckung von Systemtaschen
- Bund mit Gummizug, elastische und verstellbare Träger mit Steckschnallen
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau, Marineblau |
Größe | 54 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |
Konfektionsgröße UK | 38 |