Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Premium Arbeitslatzhose

Latzhose Premium Line
PREMIUM LAHO SCHWARZ EN14404 GR.54

Art.-Nr. M004121054

EAN 4250602102459

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Premium Arbeitslatzhose

Art.-Nr. M004121054

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche und komfortable Latzhose mit einer idealen Passform sowie optimaler Bewegungsfreiheit.
  • Strapazierfähig, pflegeleicht

  • Vorder-, Schenkel-, Gesäßtaschen, Handytasche

  • Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Ansteckung von Systemtaschen

  • Bund mit Gummizug, elastische und verstellbare Träger mit Steckschnallen

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Grau

Größe

54

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff

Konfektionsgröße UK

38

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen