Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Premium Bundhose

Bundhose Premium Line
PREMIUM BUHO SCHWARZ EN 14404 GR.48

Art.-Nr. M003143048

EAN 4250602102084

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Premium Bundhose

Art.-Nr. M003143048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative und elastische Bundhose mit einer tollen Passform sowie einem funktionalen Schnitt.
  • Elastisch, strapazierfähig, pflegeleicht, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Vorder-, 2 Gesäß-, 2 Schenkeltaschen, Handytasche

  • Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Anbringung von Systemtaschen

  • Bund mit Gummizug

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Grau

Größe

48

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Konfektionsgröße UK

33

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen