Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
Maschinengewindebohrer Premium Form B Gelbring
MGBO-DULO-DIN371-HSCO-CRN-GELB-M3
Art.-Nr. 065610003
EAN 4047376518032
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit dem „Beschichtungs-Plus“ und der zusätzlichen Schwarzringkennung.
Durchgangsloch Anschnitt Form B, Gelbring bis M10 DIN 371, ab M12 DIN 376
CrN (Crom-Nitrid)-Beschichtung
Bis zu 3-fache Standzeit, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und Verminderung des Drehmomentes durch Oberflächenglättung.
Optimierte einzigartige Nut- und Schneidengeometrie
Verbesserte Nutoberfläche für reibungsarme Spanabfuhr.
Mit zusätzlichem schwarzem Farbring
Unverwechselbares Erkennungsmerkmal.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Speziell für Aluminium, Cu- und Al-Legierungen.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 56 mm |
Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Größe Vierkant | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 2,5 mm |