Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Maschinengewindebohrer Premium Form C Gelbring
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-CRN-GELB-M10

Art.-Nr. 0656010010

EAN 4047376517356

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Art.-Nr. 0656010010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem „Beschichtungs-Plus“ und der zusätzlichen Schwarzringkennung.

Grundloch Anschnitt Form C bis M10 DIN 371, ab M12 DIN 376



CrN (Crom-Nitrid)-Beschichtung


Für bis zu 3-facher Standzeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Ausführungen.



Auf die jeweiligen Anwendungen hin exakt abgestimmte Beschichtungen zur Erhöhung der Standzeit, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und Verminderung des Drehmomentes durch Oberflächenglättung.



Optimierte einzigartige Nut- und Schneidengeometrie mit verbesserter Nutoberfläche für reibungsarme Spanabfuhr.



Erweitertes Anwendungsspektrum



Mit zusätzlichem schwarzem Farbring als unverwechselbares Erkennungsmerkmal

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Spezielle für Aluminium, Cu- und Al-Legierungen.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Steigung

1,5 mm

Länge

100 mm

Schaftdurchmesser

10,0 mm

Größe Vierkant

8,0 mm

DIN

371

Form

C

Kernlochdurchmesser

8,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen