Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Maschinengewindebohrer Premium Form C Gelbring
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-CRN-GELB-M4

Art.-Nr. 0656010004

EAN 4047376517592

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Art.-Nr. 0656010004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem „Beschichtungs-Plus“ und der zusätzlichen Schwarzringkennung.

Grundloch Anschnitt Form C bis M10 DIN 371, ab M12 DIN 376



CrN (Crom-Nitrid)-Beschichtung


Für bis zu 3-facher Standzeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Ausführungen.



Auf die jeweiligen Anwendungen hin exakt abgestimmte Beschichtungen zur Erhöhung der Standzeit, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und Verminderung des Drehmomentes durch Oberflächenglättung.



Optimierte einzigartige Nut- und Schneidengeometrie mit verbesserter Nutoberfläche für reibungsarme Spanabfuhr.



Erweitertes Anwendungsspektrum



Mit zusätzlichem schwarzem Farbring als unverwechselbares Erkennungsmerkmal

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Spezielle für Aluminium, Cu- und Al-Legierungen.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Steigung

0,7 mm

Länge

63 mm

Schaftdurchmesser

4,5 mm

Größe Vierkant

3,4 mm

DIN

371

Form

C

Kernlochdurchmesser

3,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen