Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
Maschinengewindebohrer Premium Form C Gelbring
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-CRN-GELB-M5
Art.-Nr. 0656010005
EAN 4047376517776
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grundloch Anschnitt Form C bis M10 DIN 371, ab M12 DIN 376
CrN (Crom-Nitrid)-Beschichtung
Für bis zu 3-facher Standzeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Ausführungen.
Auf die jeweiligen Anwendungen hin exakt abgestimmte Beschichtungen zur Erhöhung der Standzeit, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und Verminderung des Drehmomentes durch Oberflächenglättung.
Optimierte einzigartige Nut- und Schneidengeometrie mit verbesserter Nutoberfläche für reibungsarme Spanabfuhr.
Erweitertes Anwendungsspektrum
Mit zusätzlichem schwarzem Farbring als unverwechselbares Erkennungsmerkmal
Datenblätter(X)
Der Spezielle für Aluminium, Cu- und Al-Legierungen.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0,8 mm |
Länge | 70 mm |
Schaftdurchmesser | 6,0 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 4,2 mm |