Premium Softshelljacke
Softshelljacke Premium Line
PREMIUM SOFTSHELL SCHWARZ GR.3XL
Art.-Nr. M041062005
EAN 4250602103067
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Softshelljacke bietet eine optimale Passform sowie Bewegungsfreiheit. Sie ist für fast alle Wetterbedingungen geeignet.
- Elastisch, robust, atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend (3.000 mm Wassersäule)
- 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Ärmel-, Brusttasche
- Fleecefutter, Reflexbiesen, Kinnschutz
- Hoher Kragen, YKK Reißverschlüsse, ergonomisch geformte Ärmelpartie
- Kordelzug an Kragen und Saum, verlängerter Rücken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 94% Polyester, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |