Premium-Spitz- und Flachmeißel mit SDS-max Aufnahme Großpack
Premium Spitz- u. Flachmeißel Set Max
MSL-MA-SET-MAX-GROPA
Art.-Nr. 0647850001
EAN 4047376912502
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu 30 % höhere Abtragsleistung
Schwingungsdämpfung
Der Pufferbereich ist mit geringerer Härte (rund 48 HRC) ausgeführt. Aufgrund der höheren Elastizität dämpft dieser Bereich wirkungsvoll auftretende Schwingungen und minimiert daher entscheidend die Bruchgefahr am Einsteckende.
Wesentlich längere Lebensdauer
Das Einsteckende ist mit größerer Härte (rund 52 HRC) ausgeführt, was die Lebensdauer spürbar verlängert.
Meißel bleiben scharf
Der Arbeitsbereich mit 60-HRC-Qualitätsstahl ist extrem hart und somit besonders widerstandsfähig.
Minimierte Gefahr des Festsetzens im Material im Vergleich zu runden Ausführungen
Datenblätter(X)
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.)
- Spitzmeißel: Für harte Werkstoffe, z.B. Beton. Die gesamte Schlagenergie des Bohrhammers wird auf einen Punkt konzentriert.
- Flachmeißel: Für weichere Werkstoffe. Auch zum „Anzeichnen“ von auszuschlagendem Mauerwerk.
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
SPMSL-MAX-6KT-L380MM
FLMSL-MAX-6KT-L400-B25MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück