Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Presskabelschuh DIN 46235

Presskabelschuh DIN 46235
PRESKBLSHH-DIN46235-CU-M10,0/25QMM

Art.-Nr. 0967200232

EAN 4038898086284

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Presskabelschuh DIN 46235

Art.-Nr. 0967200232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 1, 2, 5 und 6

  • Mit Markierungen für richtiges Verpressen
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

25 mm²

Flanschloch

M10

Kennziffer nach Norm

10

Drahtdurchmesser (d1)

7 mm

Lochdurchmesser (d2)

10,5 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l1)

38 mm

Hülsenlänge

20 mm

Breite (b)

17 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen