Presskabelschuh DIN 46235
Presskabelschuh DIN 46235
PRESKBLSHH-DIN46235-M10,0/50QMM
Art.-Nr. 0967200251
EAN 4038898086758
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 1, 2, 5 und 6
- Mit Markierungen für richtiges Verpressen
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Drahtquerschnitt | 50 mm² |
Flanschloch | M10 |
Kennziffer nach Norm | 14 |
Drahtdurchmesser (d1) | 10 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 10,5 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l1) | 52 mm |
Hülsenlänge | 28 mm |
Breite (b) | 22 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |