Presskabelschuh DIN 46235
Presskabelschuh DIN 46235
PRESKBLSHH-RG-CU-(J2N)-DIN-M6-16,0QMM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 1, 2, 5 und 6
- Mit Markierungen für richtiges Verpressen
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Drahtquerschnitt | 16 mm² |
Flanschloch | M6 |
Kennziffer nach Norm | 8 |
Drahtdurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 6,4 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l1) | 36 mm |
Hülsenlänge | 20,0 mm |
Breite (b) | 13 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!