Pressmuffe
Pressmuffe Kupfer vernickelt
PRESMUF-CU-(NI)-D4
Art.-Nr. 0880998004
EAN 4066442645946
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Verpressen und Fixieren von Drahtseilen. Werkstoff: Kupfer, vernickelt
- Zum Herstellen von nicht lösbaren Seilendverbindungen
- Die Verarbeitung erfolgt mit den passenden Pressbacken (verfügbar bis D6) und der Presszange B12
Hinweis
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
AnwendungsgebietDrahtgeländer, Marineanwendungen, Landschaftsbau und Gartenbau
![]() | |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Drahtdurchmesser | 4 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Innenlänge (l2) | 8,8 mm |
Innenbreite (b1) | 4,4 mm |
Dicke (s1) | 1,7 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,795 g |
Sonstige Norm | WN 0880-998 |