Presswerkzeug-Halter für Getriebeheber
Presswerkzeughalter für Silentlager
UNI HALTEVOR. SILENTLAGERWERKZ GRUNDGER
Art.-Nr. 1952004230
EAN 4056807557380
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht die Aufnahme von Pressrahmen und C-Bügel mit einem Getriebeheber
- Erleichtert erheblich die Positionierung von Pressrahmen/Druckstücken und Bauteilen beim Wechsel von Siltenlagern, Buchsen, Traggelenken etc. direkt am Fahrzeug, da der Pressrahmen nicht zusätzlich festgehalten werden muss.
- Die Konstruktion ist schwenkbar und auf dem Kolben des Getriebehebers drehbar.
- Zusätzlich kann das Presswerkzeug entsprechend der Einbaulage des Bauteils zwischen den Backen positioniert werden. Somit sind alle Achsen zur Positionierung berücksichtigt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 220 mm |
Durchmesser | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1613,000 g |