Prestole Käfigmutter
Prestole Käfigmutter
KAEFIGMU-ST-4,8MM-VZ-FL-PASS-DICKSCHIC
Art.-Nr. 0501101436
EAN 4046777650549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet für vibrations- und erschütterungsfeste Anwendungen
- Besonders geeignet für die Blind-Montage
- Schnelles Montieren durch einfaches Eindrücken in vier- oder rechteckiges Befestigungsloch
- Vibrations- und erschütterungsfest
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Verkleidungen, Rohre und geschlossene Behälter
- Besonders geeignet für die Blind-Montage
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 13,00-14,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-1,60 mm |
Höhe (A) | 8,70 mm |
Materialstärke (s) | 0,60 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal, VAG |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N10327101 |
Einbauort | Innenraum, Unterboden |