Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom

Nehrdzavejúca oceľ ISO 4762/DIN 912, A2,bez p.ú.
SKRUTKA-VALC-ISO4762-A2/70-IS6-M8X190

Obj. č. 00948 190

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom

Obj. č. 00948 190

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x25 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy

„Norma DIN 912 bola nahradená medzinárodnou normou ISO 4762“. Priemery M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 a M100 a nominálna dĺžka 2 mm nie sú zahrnuté v norme ISO 4762. Tieto priemery/dĺžky budú preto naďalej dodávané s označením normy DIN 912.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

190 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Šesťhranná násada

Vnútorný pohon (s1)

IH6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie