Rezací kotúč, Longlife na kameň

Rezný kotúč na kameň, s dlhou živ.
REZNY KOTUC NA KAMEN 180 X 3,0/22
ZEBRA

Obj. č. 0670151803

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Rezací kotúč, Longlife na kameň

Obj. č. 0670151803

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Extrémne dlhá prevádzková životnosť, optimálna rezná kapacita v pevných a tvarovaných materiálov, veľmi vysoká laterálna stabilita.
  • Vysoko výkonné rezné kotúče zosilnené vláknami, spojivo zo syntetickej živice

  • Mimoriadne nízka náchylnosť k poškodeniu

  • Pre ručné rezanie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok
Upozornenie
  • Uskladnenie: V suchu pri izbovej teplote 20 °C

  • Pracujte len s vhodným ochranným oblečením

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)

  • Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi

  • Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju

Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1  |  2  |  3

Hárky údajov(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Oblasť použitia

Prírodný kameň, umelý kameň, vápennopieskové tehly, betón/železobetón



Rezanie kameňa, listov, prefabrikovaných dielov, tehál, dlaždíc, hlinených rúr, strešných škridiel a škváry atď.

Priemer

180 mm

Hrúbka

3 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

8500 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č. Materiál zákazníka č.