Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6798, nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy AZ
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A2 A D17,0
Obj. č.
04312165
EAN 4024835282819
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 26 mm |
Výška (h1) | 3,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |