Príklepový vrták Plus Quadro-L
Príklepový vrták Plus Quadro-L
VRT-PRIKLEP-PLUS-QL-D12,0-L165-PL110MM
Obj. č. 0648071216
EAN 4099618400803
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Značne zlepšená životnosť vo výstužiach a betóne
- Vďaka inovatívnej a symetrickej geometrii hlavy so štyrmi reznými hranami, pevnej karbidovej hlave (pr. 5-20 mm) a jednodielnemu karbidovému prvku a konštrukcii Peak (pr. 22-32 mm)
- Vystužené okraje na rezných hranách zabraňujú zaseknutiu vrtáka alebo jeho vybehnutiu mimo centra napríklad pri narazení na výstuže
Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie
Vylepšená geometria hrotu so silovými hranami, prídavnými prachovými drážkami a zaoblenými reznými hranami (pr. 5-20 mm) zabezpečujú rýchly priebeh vŕtania a odvádzajú odpad z vŕtania k závitovkovému dopravníku
Nový viaczónový závitovkový dopravník s optimalizovaným priemerom pre pozorovateľne vyššiu odolnosť voči zlomeniu, zlepšenú rýchlosť vŕtania a optimálne odstraňovanie odpadu z vŕtania
- Striedajúce sa široké a úzke špirálové drážky v rýchlostnom prevedení a prevedení na vysoké zaťaženie a optimalizovaná pevnosť špirálového jadra, ako aj široké drážky a hrubšie jadro v oblasti hlavy pre pr. 5-20 mm
- Špirála so zosilneným jadrom, zníženou hmotnosťou a výrazným zväčšením objemu špirály pre pr. 22-32 mm
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samocentrovací hrot s homogénnymi a hladkými prechodmi umožňuje presné navŕtavanie
Konvexný koniec drieku a zóna prechodu
Guľovitý koniec drieku a zóna prechodu (hladký prechod zo špirály na driek od pr. 18 mm) zabezpečujú viac zacielený a tým účinnejší prenos nárazovej energie na hrot vrtáka, čím sa zabezpečuje rýchlejší priebeh vŕtania
Indikátory opotrebovania na hlave vrtáka
Indikátory na posudzovanie rozmerovej presnosti kotvových otvorov
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný.
- Výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika
- Pri použití dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru
Hárky údajov(X)
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 4 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 12 mm |
Dĺžka | 165 mm |
Pracovná dĺžka | 110 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Počet špirál | 4 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!