Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY 2-CUTTER SDS-PLUS Red Line - VRTAK PLUS D12,0 L260/200MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/q29-La4Jz7o

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY 2-CUTTER SDS-PLUS Red Line - VRTAK PLUS D12,0 L260/200MM - 1

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY 2-CUTTER SDS-PLUS Red Line

Príklepový vrták Plus Red Line
VRTAK PLUS D12,0 L260/200MM
REDSTRIPE

Obj. č. 0648771226
EAN 4053479368160

Cena za zvolené balenie
PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY 2-CUTTER SDS-PLUS Red Line

Obj. č. 0648771226

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na vŕtanie priechodných otvorov do tehál, malty, betónových blokov a liateho betónu bez výstuže (oceľová výstuž)

Hriadeľ SDS-Plus


Dve oblé drážky na axiálne upevnenie a dve klinové drážky na optimálny prenos krútiaceho momentu. Vhodný pre elektrické kladivá až do 5 kg.



Výnimočné vlastnosti pre vŕtanie


Vytvára dobrú geometriu otvoru na následné použitie mechanických kotiev, ktoré vyžadujú pomerne presný a hladký priemer vŕtania.



Umožňuje hladké vŕtanie


Špička z karbidu volfrámu hladko odvádza prach z vŕtania od špičky a zaisťuje optimálny priebeh vŕtania.



Zvýšená odolnosť


Zosilnený karbidový prvok s vystužovacími fázami zaisťuje zvýšenú odolnosť.



Vysoká odolnosť voči zlomeniu


Umožňuje to zosilnenie jadra skrutkovice vrtáka.



2-drážkový dizajn hrany v tvare U


Umožňuje účinné odstraňovanie prachu a štandardnú životnosť



Presné vŕtanie


Vytvára veľmi dobrú geometriu otvoru na ďalšie použitie spojovacích kolíkov a kotiev.

Upozornenie
  • Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika

  • Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie s krátkym vrtákom rovnakého priemeru!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Murivo:


Priechodový otvor v betóne a tehlách, výnimočne vhodné na osadzovanie výstuže, závitových tyčí a chemických kotiev.



Inštalatérske práce:


Na bežné upevňovanie vodovodných, plynových, klimatizačných potrubí na betónových stenách a stropoch.



Elektroinštalácia:


Osadzovanie elektrických panelov a elektrických vedení



Dvere/okná:


Polohovanie drevených a hliníkových rámov



Tesárstvo:


Upevnenie nábytku k stene pomocou plastových kotiev a skrutiek.



Kovovýroba:


Vhodné na povýrobné procesy zahŕňajúce vŕtanie otvorov na inštaláciu zábradlí z ocele/nehrdzavejúcej ocele, schodísk atď.

Priemer (Ø)

12 mm

Dĺžka

260 mm

Pracovná dĺžka

200 mm

Počet ostrí

2 KS

Druh upnutia

SDS plus

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie