Podložka DIN 1440, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), pre skrutku
DIN 1440, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-DIN1440-(A2K)-D5,0
Obj. č.
04960005
EAN 4047376908451
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
Vnútorný priemer (d1) | 5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |