ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0 nehr. oc. A2 PT, záp. hl. AW
SKRUTKA-ZAP-A2-AW20-4,5X70/43
ASSY 3.0

Obj. č. 018014570

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 018014570

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x200 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Univerzálne použitie na upevňovanie plotov, balkónov, priechodov, vybavenia ihrísk v trvalo odkrytých vonkajších prostrediach.

Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, doťahovací otvor AW



Spája drevo bez štiepenia



Asymetrický závit so začiatkom v jednom bode – väčšia rýchlosť a záber


  • Nízky doťahovací moment

  • Veľká sila potrebná na prekrútenie

  • Rýchlejšie doťahovanie než pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek


Doťahovací otvor AW – väčšia sila


  • Optimálny prenos sily

  • Skvelé nasadenie

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Takmer žiadne odkrútenie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Len 5 veľkostí hrotov pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní pri okrajoch

  • Zníženie doťahovacieho momentu

  • Narážací efekt prstencového závitu zabraňuje roztrhnutiu


Materiál:


Austenitická nehrdzavejúca oceľ odolná proti korózii (1.4301; 1.4567)

Upozornenie

Predvŕtanie na základný priemer v masívnych tvrdých drevách



Skrutky ASSY 3.0 A2 majú obmedzenú odolnosť proti kyselinám a nie sú vhodné na použitie v atmosférach, ktoré obsahujú chloridový plyn.



Na meranie skrutiek ASSY s priemerom nad 5 mm použite softvér na drevené konštrukcie od spoločnosti Würth. Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove.



Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Rozsah použitia rôznych nehrdzavejúcich ocelí sa uvádza v nasledujúcej tabuľke ISER (Nemecký informačný úrad pre nehrdzavejúcu oceľ odolnú proti korózii, nehrdzavejúce ocele v rozličných podmienkach prostredia, www.edelstahl-rostfrei.de, informačný hárok 828). Nehrdzavejúce ocele odolné proti korózii (napr. materiál č. 1.4016) sa v nej odporúčajú na použitie v atmosférických procesoch len v mimomestskom prostredí, a aj to len s výraznými obmedzeniami. Na vonkajšie použitie preto odporúčame len austenitické nehrdzavejúce ocele, a to pri zohľadnení podmienok prostredia. Nehrdzavejúca oceľ A4 je obzvlášť vhodná na použitie v priemyselných atmosférach a v prímorskom prostredí.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.

Oblasť použitia

Skrutky ASSY 3.0 A2 vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele sú určené obzvlášť na použitie vonku, vo vlhkých miestnostiach a v slanom prostredí

Pokyny

V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 90stupňov

Priemer hlavy (dh)

8,9 mm

Výška hlavy (k)

2,7 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Jeden závit

Dĺžka závitu (lg)

43 mm

Priemer jadra

2,7 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

30 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Lesklý

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

4,780 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Fasáda
Terasa
Plot
Drevená stavba
Vlhký priestor
Balkón
Rozperný kus
Hracie zariadenie
V exteriéri

Schválenie

ETA-11/0190

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie