Prismenfräser HSS DIN 847
Prismenfräser HSS DIN 847 Z20-26 45-90°
PRISMFRS-DIN847-HSS-D100,0X60GRD
Art.-Nr. 5443601291
EAN 4055375882115
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3303 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Normen | DIN 847 |
Winkel (σ) | 60 Grad |
Durchmesser (d1 (js16)) | 100 mm |
Schnittbreite (b) | 25 |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 32 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 24 STK |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkzeugaufnahme | Mit Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 50 - Ø 100 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,056 |
| 500-850 N/mm² | E | 25 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,050 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 700-850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 12 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 12 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 70 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 60 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 60 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 60 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 |
| 650-850 N/mm² | - | 50 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 |
| 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |