Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Prismenfräser HSS DIN 847

Prismenfräser HSS DIN 847 Z20-26 45-90°
PRISMFRS-DIN847-HSS-D100,0X90GRD

Art.-Nr. 5443601292
EAN 4055375882122

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Prismenfräser HSS DIN 847

Art.-Nr. 5443601292

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3303

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

DIN 847

Winkel (σ)

90 Grad

Durchmesser (d1 (js16))

100 mm

Schnittbreite (b)

32

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

22 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen