Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Prismenfräser HSS DIN 847

Prismenfräser HSS DIN 847 Z20-26 45-90°
PRISMFRS-DIN847-HSS-D50,0X90GRD

Art.-Nr. 5443601283

EAN 4055375882030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Prismenfräser HSS DIN 847

Art.-Nr. 5443601283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3303

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

DIN 847

Winkel (σ)

90 Grad

Durchmesser (d1 (js16))

50 mm

Schnittbreite (b)

14

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

16 mm

Anzahl Schneiden (Z)

16 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 50 - Ø 100
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056
500-850 N/mm² E 25 0,031 0,037 0,043 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035 0,040
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035 0,040
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035 0,040
700-850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035 0,040
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035 0,040
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035 0,040
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039 0,045
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035 0,040
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035 0,040
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039 0,045
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035 0,040
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039 0,045
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035 0,040
850-1100 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039 0,045
1100-1400 N/mm² E 12 0,028 0,034 0,039 0,045
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,028 0,034 0,039 0,045
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039 0,045
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039 0,045
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035 0,040
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035 0,040
< 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035 0,040
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039 0,045
Gusseisen < 180 HB - 25 0,025 0,030 0,035 0,040
> 180 HB - 20 0,025 0,030 0,035 0,040
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,035 0,040
> 260 HB E 17 0,025 0,030 0,035 0,040
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 12 0,028 0,034 0,039 0,045
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 70 0,046 0,055 0,064 0,074
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,046 0,055 0,064 0,074
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 60 0,046 0,055 0,064 0,074
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,046 0,055 0,064 0,074
650-850 N/mm² - 50 0,046 0,055 0,064 0,074
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 0,046 0,055 0,064 0,074
850-1200 N/mm² E 40 0,050 0,060 0,070 0,080
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen