Elektroinštalácia 
V kategórii Elektroinštalácia na e-shope Würth ponúkame komplexný sortiment produktov určených pre profesionálnych elektrikárov, montážne firmy a technikov, ktorí sa zaoberajú inštaláciou, údržbou a modernizáciou elektrických rozvodov v rôznych prostrediach – od domácností, cez komerčné priestory až po priemyselné objekty.
Naša ponuka zahŕňa kvalitný elektroinštalačný materiál, izolačný materiál, káblové spoje, elektrické spojky, elektrické pokladacie systémy, montážne diely aj svetlá a svietidlá.
Ponúkame produkty, ktoré sú ideálne pre profesionálnych elektrikárov, stavebné firmy a všetkých, ktorí sa podieľajú na elektroinštaláciách. Naša ponuka zahŕňa všetko potrebné – od káblov a vodičov, cez ističe, zásuvky, vypínače a rozvodné skrine až po inštalačné náradie, ktoré vám uľahčí prácu a zaručí vysokú kvalitu elektroinštalácie.
Elektroinštalačný materiál
Naša ponuka zahŕňa širokú škálu elektroinštalačného materiálu, vrátane týchto produktov:
- 
Káblové rozvodové skrine: napríklad model VDE Q12 s kompaktnými rozmermi 85 × 85 × 37 mm, ktorý umožňuje pripojenie až 15 káblov zhora a 3 zospodu, s krytím IP pre bezpečné použitie v interiéri.  
- 
Elektrické príslušenstvo pod omietku: ako sú krúžky na vyrovnanie omietky, signálne veká, odpružené kryty a boxy na skrutky, ktoré zabezpečujú estetickú a funkčnú inštaláciu.  
- 
Káblové svorky a spony: napríklad svorky typu AC, ktoré sú vhodné na vedenie elektroinštalačných rúrok a zabezpečujú protipožiarnu ochranu káblov.  
- 
Variabilné držiaky kabeláže/potrubia: umožňujú efektívne kladenie elektroinštalačných rúrok (M16 – M32), káblov a káblových zväzkov, čím prispievajú k organizovanému a bezpečnému vedeniu inštalácií. 
- 
Systémy na vťahovanie káblov: napríklad zariadenie CPS 2 s priemerom 3 mm a ťahovou silou až 120 kg, ktoré uľahčuje inštaláciu káblov v ťažko prístupných miestach.  
Montážne a upevňovacie prvky
Pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej inštalácie ponúkame:
- 
Dierované profilové lišty: napríklad pre káblové svorky typu AC, ktoré umožňujú flexibilné upevnenie káblov a rúrok.  
- 
Káblové spony a svorky: v súlade s normou DIN 72571, vhodné na vedenie káblov a potrubí, zabezpečujúce ich pevné uchytenie.  
Náradie a príslušenstvo
Pre profesionálnu prácu sú k dispozícii:
- 
Elektroinštalačné kliešte VDE: certifikované podľa IEC 60900, ktoré kombinujú funkcie rezania, odstraňovania plášťov a odizolovania káblov v jednom nástroji.  
- 
Príslušenstvo pre systémy na vťahovanie káblov: ako sú káblové pančuchy so slučkou, začiatočné objímky, ťažné krúžky a vodiace hlavy, ktoré zvyšujú efektivitu a bezpečnosť pri inštalácii káblov.  
Prečo si vybrať naše produkty na elektroinštaláciu?
Bezpečnosť je pri elektroinštalácii kľúčová. Naša ponuka obsahuje len kvalitné produkty, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné normy a zabezpečujú, že vaša elektroinštalácia bude nielen funkčná, ale aj bezpečná. Či už ide o výmenu starých káblov, montáž nových rozvodov alebo opravy elektrických zariadení, naše produkty vám umožnia vykonať tieto úlohy rýchlo a efektívne.