Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Metal heavy duty anchor mechanical

Kovový strediaci kolík pre veľkú záťaž 

V kategórii Kovový strediaci kolík pre veľkú záťaž ponúkame špeciálne spojovacie prvky určené na presné kotvenie a montáž konštrukcií do betónu, pórobetónu s trhlinami aj bez trhlín. Strediace kolíky sú navrhnuté pre vysokú nosnosť a presné vedenie vŕtania, ideálne pre použitie pri ťažkých nosných konštrukciách, kotvení fasád, okenných rámov alebo montáži zábradlí. Produkty sa vyznačujú vysokou pevnosťou, odolnosťou voči zaťaženiu a jednoduchou aplikáciou.

Kľúčové vlastnosti kovových strediacich kolíkov

  • Vysoká presnosťStrediace kolíky zabezpečujú presné vedenie vŕtania, čo je nevyhnutné pri montáži konštrukcií, kde je dôležitá presnosť a stabilita.

  • Vysoká nosnosťVďaka robustnej konštrukcii a kvalitným materiálom sú kolíky schopné odolávať vysokému zaťaženiu, čo ich predurčuje na použitie v náročných podmienkach.

  • Odolnosť voči koróziiPovrchová úprava kolíkov zabezpečuje ich odolnosť voči korózii, čo predlžuje ich životnosť aj pri použití v exteriéri alebo vlhkom prostredí.

  • Jednoduchá aplikáciaKolíky sú navrhnuté tak, aby ich inštalácia bola rýchla a jednoduchá, čo šetrí čas a zvyšuje efektivitu práce.

Použitie kovových strediacich kolíkov

Tieto kolíky sú ideálne pre:

  • Montáž ťažkých nosných konštrukcií

  • Kotvenie fasádnych prvkov

  • Inštaláciu okenných rámov

  • Montáž zábradlí a ďalších bezpečnostných prvkov

Ich použitie zabezpečuje stabilitu a bezpečnosť konštrukcií, čo je kľúčové najmä v stavebníctve a priemysle.

Prečo si vybrať kovové strediace kolíky od WÜRTH

Spoločnosť WÜRTH je známa svojou kvalitou a spoľahlivosťou. Naše kovové strediace kolíky sú výsledkom dlhoročného vývoja a testovania, čo zaručuje ich vysokú kvalitu a výkon. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali aj tým najnáročnejším požiadavkám profesionálov v stavebníctve a priemysle.

Ak hľadáte spoľahlivé riešenie pre presné a pevné kotvenie konštrukcií, kovové strediace kolíky od WÜRTH sú tou správnou voľbou.