Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Personal protective equipment

Osobné ochranné pracovné prostriedky OOPP

kategórii Osobné ochranné prostriedky ponúka spoločnosť Würth široký sortiment produktov určených na ochranu jednotlivcov pri práci. Tieto prostriedky sú nevyhnutné rôznych oblastiach, ako sú výroba, stavebníctvo, laboratóriá ďalšie. Ponúkame len certifikované kvalitné produkty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky kvality.

Naša ponuka zahŕňa ochranné okuliare, slúchadlá, respirátory, rukavice a ďalšie prostriedky, ktoré chránia pred rôznymi rizikami na pracovisku. 

Ochrana zraku

Ochranné okuliare Würth sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu ochranu komfort pri nosení. Modely ako LIBRAUB ONECEPHEUS CETUS ponúkajú vlastnosti ako extrémna odolnosť proti poškriabaniu, 100% UV ochrana trvalá odolnosť proti zahmlievaniu. Okuliare sú ľahké, ergonomicky tvarované vhodné aj pre nositeľov dioptrických okuliarov. 

Ochrana sluchu

Pre ochranu sluchu sú dispozícii rôzne typy chráničov sluchu, vrátane lamelových chráničov na šnúrke ochranných slúchadiel. Tieto produkty poskytujú vysoký útlm hluku pri zachovaní dobrého rozoznávania signálov reči, čo je obzvlášť dôležité hlučných pracovných prostrediach.

Ochrana dýchacích ciest

Würth ponúka aj ochranné masky respirátory, ktoré chránia pred prachom, aerosólmi inými nebezpečnými látkami vo vzduchu. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby zabezpečili pohodlné nosenie efektívnu filtráciu škodlivín.

Ochrana rúk

ponuke sú aj ochranné rukavice, ako napríklad Tigerflexktoré poskytujú vynikajúci úchop za sucha aj za mokra. Tieto rukavice sú priedušné, pohodlné vhodné pre rôzne typy prác, od montáže po logistiku. 

Kvalita certifikácia

Všetky osobné ochranné prostriedky od spoločnosti Würth sú certifikované spĺňajú prísne bezpečnostné normy. Spoločnosť je držiteľom certifikátov riadenia kvality ISO 9001 environmentálneho manažmentu ISO 14001, čo zaručuje vysoký štandard kvality spoľahlivosti produktov. 

Investícia do osobných ochranných prostriedkov od spoločnosti Würth znamená nielen splnenie legislatívnych požiadaviek, ale aj aktívne prispievanie bezpečnému efektívnemu pracovnému prostrediu.