Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Protective gloves

Ochranné rukavice sú pracovné rukavice, ktoré chránia ruky v priemysle a remeselnej výrobe. Vyrábajú sa z materiálov ako napríklad koža, bavlna, nitril alebo vinyl a v závislosti od oblasti použitia disponujú ďalšími vlastnosťami, ako je odolnosť voči teplu alebo chemikáliám. Používajú sa napríklad pri práci s ostrými hranami, elektrinou alebo pri manipulácii s nebezpečnými látkami, ako sú oleje alebo kyseliny. V online obchode Würth nájdete okrem iného rukavice proti porezaniutepelne odolné ( tepluvzdorné )rukavicemontážne rukavicejednorazové rukavice a ďalšie ochranné vybavenie (OOPP), nielen pre mechanikov.

Všetko pevne v rukách – správne ochranné rukavice pre každé použitie
Nezáleží na tom, či pracujete v dielni, na stavenisku, v chemickom priemysle alebo v iných odvetviach – vo Würthe nájdete ideálnu ochranu rúk pre každé použitie. Naše ochranné rukavice sú starostlivo vybrané a vyvíjané tak, aby spĺňali najvyššie požiadavky a normy a zabezpečili vašu bezpečnosť. Samozrejmosťou je, že ponúkame rukavice vo všetkých bežných veľkostiach.

Testované pracovné a ochranné rukavice (OOPP)
Naše ochranné rukavice sú certifikované podľa rôznych kategórií, aby vyhovovali rôznym rizikám. Tieto kategórie sa riadia nariadením EÚ o osobných ochranných prostriedkoch (OOPP) a zaručujú, že rukavice spĺňajú stanovené normy a požiadavky. Vo Würthe nájdete ochranné rukavice v týchto kategóriách:

Ochranné rukavice kategórie 1 – nízke riziko 

Pre situácie s nízkym rizikom ponúkame ochranné rukavice kategórie 1. Sú vhodné napríklad na ľahké montážne práce alebo manipuláciu s neagresívnymi chemikáliami. Poskytujú základnú ochranu proti mechanickým rizikám, ako je oder, prepichnutie či porezanie. Bežne sa používajú pri jednoduchých úlohách, kde nehrozia špeciálne nebezpečenstvá. V online obchode Würth nájdete napríklad:

  • Textilné rukavice z bavlny

  • Jednorazové rukavice -  Odolné nitrilové rukavice s dobrou priľnavosťou, vhodné pre remeselné, maliarske či lakovnícke práce

  • Vinylové ochranné rukavice  - vhodné napr. pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo alebo dopravu

Ochranné rukavice kategórie 2 – stredné riziko

Rukavice kategórie 2 poskytujú spoľahlivú ochranu pri stredne rizikových činnostiach, ako je práca s chemikáliami, teplom, chladom či mechanickými nebezpečenstvami. Používajú sa v stavebníctve, priemysle a remeslách. V tejto kategórii nájdete:

  • Všetky pletené rukavice s povrchovou úpravou

  • Kožené ochranné rukavice

  • Zváračské rukavice

  • Nitrilové rukavice

  • Mechanické ochranné rukavice

  • Pletené rukavice s gumenými bodkami

  • Tepelne odolné rukavice

  • Zimné ochranné rukavice

  • Rôzne jednorazové nitrilové rukavice

  • Rôzne rukavice proti porezaniu

  • Šité rukavice s povlakom

Ochranné rukavice kategórie 3 – vysoké riziko

Táto kategória zahŕňa rukavice určené na práce s vysokým rizikom. Poskytujú ochranu pred vážnymi, nezvratnými poškodeniami, napríklad pred kyselinami, zásadami, mikroorganizmami, rádioaktívnym znečistením alebo mechanickými rizikami. Vo Würthe nájdete:

  • Všetky chemicky odolné rukavice

  • Zimné rukavice Multifit Dry

  • Ochranné rukavice proti porezaniu motorovou pílou

  • Chemicky odolné rukavice 

EN 420: Všeobecné požiadavky na rukavice

Naše rukavice spĺňajú normu EN 420, ktorá zaručuje vysoký komfort nosenia a bezpečné materiály. Povinné sú aj informácie o alergénoch, označenie CE, výrobca, veľkosť, dátum exspirácie (ak je potrebné), piktogram pre kategóriu CE II a skúšobné normy.

Rukavice pre každého – všetky bežné veľkosti

Würth ponúka rukavice vo veľkostiach:
6 (S), 7 (S/M), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL), 12 (XXXL)

Kožené a bavlnené pracovné rukavice

Vo Würth online obchode nájdete kvalitné kožené rukavice, ideálne na údržbu, montáž a ľahké mechanické práce. Vyrobené sú zo sviňskej lícovej kože, hovädzej štiepenky alebo jemnej hovädzej kože.

Bavlnené rukavice sú vhodné na montáž, expedíciu, elektroinštalácie s nízkym rizikom a ako podložka pod chemické alebo tepelne odolné rukavice.

Zimné ochranné rukavice

Vyvinuté pre prácu v chladných podmienkach, poskytujú tepelnú izoláciu, sú odolné voči kvapalinám, priedušné a zaručujú dobrý úchop v suchu aj vlhku.

Vysokonapäťové rukavice – do 1 000 V AC

Izolované rukavice na práce pod napätím – vhodné pre elektroinštalácie, údržbu elektrických a hybridných vozidiel, pre záchranné zložky. Kategória RC, vysoká odolnosť voči kyselinám, olejom, ozónu a chladu.

Tepelne odolné rukavice

Na prácu pri vysokých teplotách v plastovej, kovospracujúcej, sklárskej a hutníckej výrobe. Modely H-100 a H-110 odolajú krátkodobo kontaktnej teplote do 250 °C, H-120 až do 350 °C.

Rukavice proti porezaniu

Vyrobené z materiálov ako Dyneema alebo sklenené vlákna. Bránia prieniku ostrých predmetov a majú povlaky z latexu, nitrilu alebo polyuretánu. Vo Würthe nájdete modely pre:

  • Nízke nároky (balenie, údržba, manipulácia)

  • Stredné nároky

  • Vysoké nároky (napr. práca so sklom, kovom, drevom, motorovými pílami)

Chemicky odolné rukavice – nitril a iné materiály

Vyrobené pre prácu s kyselinami, zásadami a rozpúšťadlami. Vhodné pre laboratóriá a chemický priemysel. Materiály:

  • Nitril

  • Chloroprén (latex)

  • Prírodný latex

  • Butyl

  • Latex + chloroprén

  • PVC

Niektoré majú bavlnenú výstelku, jersey podšívku alebo púder.

Montážne rukavice – flexibilita a obratnosť

Ponúkajú ochranu a zároveň výborný úchop a cit v prstoch. Vyrobené z polyesteru, polyamidu, polyesteru/karbónu s povlakmi z nylonu, PU, kože alebo syntetickej kože. Odolné voči oderu, nárazom a škrabancom.