Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Safety footwear

Bezpečnostná a pracovná obuv sú špeciálne topánky vyvinuté na ochranu nositeľa pred potenciálnymi nebezpečenstvami na pracovisku. Bezpečnostná obuv má spravidla oceľovú špičku a poskytuje dodatočnú ochranu proti prerazeniu či rozdrveniu chodidla. Používa sa v odvetviach ako stavebníctvo či priemysel. Existujú rôzne triedy bezpečnostnej obuvi – S1, S2 a S3, ktoré definujú úroveň ochrany.

Bezpečnostná obuv Würth sa vyznačuje profesionálnou kvalitou: poskytuje optimálnu ochranu a maximálne pohodlie vďaka kvalitným materiálom a inovatívnym technológiám.

Bezpečnostná obuv od Würth

Rôzne pracovné oblasti si vyžadujú zodpovedajúce pracovné oblečenie – a to isté platí aj pre správnu pracovnú obuv. Základnou výbavou všetkých bezpečnostných topánok je špička z plastu, kovu alebo hliníka a odolná podrážka rezistentná voči olejom a benzínu. Topánky môžete objednať v normovaných ochranných triedach S1, S2 a S3.

Bezpečnostná obuv chráni pred rôznymi nebezpečenstvami:

  • pred únikom chemikálií,

  • pred pošmyknutím alebo padajúcimi či rozhádzanými predmetmi,

  • pred tepelnými rizikami – nadmerný chlad alebo teplo.

Bezpečnostná a pracovná obuv S1

Obuv triedy S1 sa vyznačuje antistatickou podrážkou. Okrem toho má uzavretú pätu a špička odoláva tlaku 200 joulov, čo zodpovedá pádu predmetu s hmotnosťou 20 kg z výšky 1 metra.

Funkcie bezpečnostnej obuvi z online obchodu Würth:

  • špička odolná do 200 J,

  • podrážka odolná voči oleju a benzínu,

  • absorpcia energie v oblasti päty,

  • antistatická podrážka.

Bezpečnostná a pracovná obuv S2

Obuv triedy S2 je špeciálne vybavená proti prenikaniu vody. V online obchode Würth ju nájdete ako poltopánky aj ako bezpečnostné čižmy. Vhodná je na použitie vo vlhkom prostredí a pri zvýšenej vlhkosti. Celá noha je uzavretá, čím sa znižuje riziko poranenia. Podľa normy S2 sa obuv môže počas 1 hodiny navlhnúť maximálne na 30 % – týka sa to zvrškovej časti obuvi.

Využitie S2 bezpečnostnej pracovnej obuvi od Würth:

  • priemysel,

  • služby,

  • doprava,

  • potravinársky a farmaceutický priemysel,

  • remeselníci pracujúci vo vonkajšom prostredí.

Bezpečnostná a pracovná obuv S3

Aby bola obuv zaradená do triedy S3, musí mať podrážku odolnú voči prerazeniu, ktorá zabraňuje preniknutiu klinca či iného ostrého predmetu. Zabezpečuje to špeciálna textília alebo oceľová vložka. V online obchode Würth nájdete poltopánky aj čižmy S3. Okrem toho majú profilovanú podrážku pre lepšiu priľnavosť aj na náročných povrchoch.

Vhodné použitie S3 obuvi:

  • stavebníctvo,

  • poľnohospodárstvo,

  • remeslá,

  • dielne.

Bezpečnostné čižmy a pracovná obuv S5

Naša ponuka siaha až po ochrannú triedu S5. Ide o nepremokavé, prerazeniu odolné čižmy z gumy, PVC alebo PU, ktoré odolávajú tekutinám ako kyseliny, uhľovodíky či iné chemikálie. Noha je chránená aj proti ostrým predmetom, napríklad klincu alebo skrutke.

Vhodné použitie S5 obuvi:

  • vonkajšie prostredie,

  • priemysel,

  • stavebníctvo,

  • poľnohospodárstvo,

  • prístavy,

  • rybolov,

  • záhradníctvo,

  • lesníctvo.

Bezpečnostné čižmy od Würth

Online obchod Würth ponúka široký výber čižiem a gumákov pre priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Ak poltopánka neposkytuje dostatočnú ochranu chodidla a členka, ideálnym riešením sú čižmy.

V ponuke nájdete čižmy v triedach:

  • S1P,

  • S2,

  • S3,

  • S5,

  • SB.

Bezpečnostné tenisky

Ak preferujete športový štýl, naše bezpečnostné tenisky alebo outdoorové modely sú pre vás ideálne. Sú flexibilné, vhodné aj na prácu v kľačiacej polohe a pohodlné pri nosení v interiéri. Väčšina modelov spĺňa normu S1P, ktorá chráni pred trieskami a klincami, je protišmyková, odolná proti prerazeniu a tlmí nárazy.

Využitie bezpečnostných tenisiek:

  • interiér,

  • priemysel,

  • kovovýroba,

  • drevárstvo,

  • stavebníctvo,

  • inštalatérstvo,

  • elektroinštalácie.

Bezpečnostné sandále od Würth

Na leto alebo do veľmi teplého pracovného prostredia nájdete v ponuke bezpečnostné sandále so štandardom až S1P. Aj napriek otvorenejšej konštrukcii poskytujú plnú ochranu: špička chráni prednú časť chodidla, pevná päta zabezpečuje stabilný krok.