Typy a varianty
- Skrutky do dreva so šesťhrannou hlavou podľa DIN 571 – najsilnejšia skupina. Hlava sa uťahuje kľúčom alebo nástrčkou z gola sady, preto znesie vysoký moment. Používajú sa na trámy, konzoly, kotvenie strešných prvkov a v kombinácii s hmoždinkou aj do muriva.
- Skrutky do dreva so zápustnou hlavou a rovnou drážkou podľa DIN 97 – hlava zapustená pod povrch, spoj zostane hladký. Čiastočný závit umožňuje stiahnuť horný dielec k spodnému.
- Skrutky do dreva s polguľovou hlavou a rovnou drážkou podľa DIN 96 – vypuklá hlava zostáva nad povrchom, používa sa na kovanie a tam, kde hlava tvorí aj pohľadový prvok.
- Skrutky do dreva so šošovicovou zápustnou hlavou podľa DIN 95 a DIN 7995 – kombinácia zapustenia a mierne vypuklého temena hlavy; o hranu sa nedá poraniť a spoj vyzerá čisto.
- Skrutky s hmoždinkou – prevedenia so zápustnou hlavou a krížovou drážkou PZ podľa DIN 7997 z modro pozinkovanej ocele, ako aj skrutky s asymetrickým závitom pre plastové hmoždinky, ktoré majú nízky zakrúcací moment a vysokú odolnosť proti pretočeniu.
- Bezpečnostné skrutky so závitom do dreva a bezpečnostné skrutky so závitom do hmoždinky s ozdobnou hlavou a pohonom AW 40 proti neoprávnenej demontáži – na ochranné mreže, pivničné rošty a vonkajšie zariadenia. Balenie obsahuje bit 1/4" AW 40 a záslepku, doplnkové príslušenstvo k bezpečnostným skrutkám nájdete samostatne.
Materiály a povrchové úpravy
- Oceľ galvanicky pozinkovaná, modro pasivovaná – štandard do suchého interiéru a do krytých priestorov.
- Oceľ žiarovo pozinkovaná – hrubšia vrstva zinku, vhodná na exteriér a strešné konštrukcie.
- Nerez A2 na bežný exteriér a A4 do prostredia s chloridmi, pri bazénoch a v prímorskej klíme.
- Zinková lamela s dodatočnou vrstvou pri bezpečnostných skrutkách – zvýšená korózna odolnosť pri vonkajšom použití.
- Mosadz – bez úpravy, poniklovaná alebo pochrómovaná; volí sa pri kovaní a v interiérových pohľadových spojoch.
Väčšina prevedení má čiastočný závit s hladkým driekom pod hlavou, ktorý horný dielec pritiahne k spodnému. Pri tvrdom dreve sa v drieku predvŕtava otvor v priemere drieku a v spodnom dielci otvor o niečo menší než jadro závitu.
Použitie v praxi a na čo si dať pozor
Do tvrdého dreva – duba, buka, agátu – vždy predvŕtajte; bez predvŕtania sa vrut odkrúti alebo drevo popraská po vlákne. V mäkkom ihličnatom dreve postačí menší vodiaci otvor. Pri kotvení do muriva rozhoduje správna dvojica: hmoždinka a skrutka musia byť na seba dimenzované a hĺbka diery musí byť väčšia než dĺžka hmoždinky, aby sa vyvŕtaný prach mal kam usadiť. Dieru vyfúkajte alebo vysajte, inak hmoždinka nesadne a nosnosť klesne. Do dutých tehál a pórobetónu použite hmoždinky určené pre daný podklad, nie univerzálnu rozperku do plného betónu. Skrutky uťahujte citlivo – v dreve platí, že pretočená skrutka už nenesie nič, aj keď na pohľad drží.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi skrutkou do dreva a skrutkou s hmoždinkou?
Skrutka do dreva má závit navrhnutý tak, aby rezal do drevných vlákien a držal priamo v dreve. Skrutka s hmoždinkou má závit prispôsobený plastovej hmoždinke, ktorú pri zakrúcaní rozopne v murive, betóne alebo pórobetóne. Tvarovo sú si podobné, ale zámena znižuje nosnosť: vrut v hmoždinke ju nemusí správne roztiahnuť a naopak.
Treba pri skrutkách do dreva predvŕtať?
V tvrdom dreve takmer vždy. Vodiaci otvor v spodnom dielci má byť o niečo menší než priemer jadra závitu a otvor v hornom dielci zodpovedá priemeru hladkého drieku, aby sa dielce stiahli k sebe. V mäkkom ihličnatom dreve pri malých priemeroch predvŕtanie netreba. Pri skrutkách DIN 571 so šesťhrannou hlavou predvŕtajte vždy – prenášajú vysoký moment.
Na čo sa používa skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571?
Na najzaťaženejšie drevené spoje a na kotvenie kovových prvkov do dreva alebo do muriva cez hmoždinku. Hlava sa uťahuje kľúčom alebo nástrčkou, takže sa dá dotiahnuť oveľa silnejšie než skrutkovačom. Bežne drží trámové konzoly, pätky stĺpikov, strešné laty, zábradlia a nosné prvky prístreškov. Dostupná je pozinkovaná, žiarovo pozinkovaná aj v nereze A2 a A4.
Kedy siahnuť po bezpečnostných skrutkách?
Vždy, keď je spoj verejne prístupný a mohol by ho niekto rozobrať – ochranné mreže na oknách, pivničné rošty, vonkajšie schránky, kryty technológií a mestský mobiliár. Ozdobná hlava s pohonom AW 40 sa bežným skrutkovačom ani bitkou neotvorí. Dostupné sú so závitom do dreva aj so závitom do hmoždinky, v nereze aj v pozinkovanej oceli.