Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Shim rings/supporting disks

Vymedzovacie podložky a oporné podložky sú presné prstence, ktorými sa na hriadeli alebo v telese nastavuje axiálna vôľa a zachytáva osová sila. Vymedzovacia podložka, v strojárskej praxi nazývaná aj lícovacia podložka, je tenký prstenec s presne dodržanou hrúbkou – skladaním niekoľkých kusov sa vôľa doladí na stotiny milimetra. Oporná podložka je hrubšia a tuhšia; podkladá sa pod poistný krúžok alebo pod ložisko, aby sa osová sila preniesla na väčšiu plochu a nevyhrnula hranu drážky.
Bez nich sa nezaobíde nikto, kto skladá prevodovky, kladky, reťazové kolesá alebo stavia jednoúčelové stroje – strojní údržbári, nástrojári, mechanici poľnohospodárskej a stavebnej techniky aj servisy čerpadiel a ventilátorov. Kategória je súčasťou skupiny podložky v sekcii mechanické spojovacie prvky.
Typy a varianty
Kategória sa delí na dve skupiny, ktoré sa líšia hrúbkou a úlohou v zostave:
  • Vymedzovacia podložka – tenký, presne kalibrovaný prstenec. Jeho jediná úloha je dorovnať rozmerový rozdiel, ktorý vznikne z výrobných tolerancií zostavy. Dodáva sa v odstupňovaných hrúbkach, takže požadovanú medzeru poskladáte z dvoch alebo troch kusov ako z podložiek pod meradlo.
  • Oporná podložka – hrubšie a tuhšie prevedenie určené na prenos osovej sily. Kladie sa medzi poistný krúžok a ložisko alebo puzdro, aby krúžok nerezal do čela dielca a aby sa tlak rozložil na celý obvod.
Technické parametre
Oba typy vychádzajú z normy DIN 988, ktorá určuje vnútorný a vonkajší priemer aj radu hrúbok. Pri objednávaní sledujte tri rozmery a materiál:
  • Vnútorný priemer – zodpovedá priemeru hriadeľa, na ktorý podložka nasadá; odstupňovanie kopíruje bežné rady priemerov hriadeľov.
  • Vonkajší priemer – musí byť dosť veľký, aby podložka dosadla na celú dosadaciu plochu susedného dielca, ale nesmie kolidovať so zaoblením alebo s vnútorným krúžkom ložiska.
  • Hrúbka – pri vymedzovacích podložkách začína na desatinách milimetra a stúpa v jemných krokoch; oporné podložky sú rádovo hrubšie.
  • Materiál – pružinová oceľ bez povrchovej úpravy, konzervovaná olejom proti korózii, alebo nehrdzavejúca oceľ pre vlhké a potravinárske prevádzky. Nerezové prevedenie je nemagnetické, čo pomáha pri montáži v blízkosti snímačov.
Ako vybrať správnu kombináciu
Postup je meraný, nie odhadovaný. Zostavu zložte nasucho bez vymedzovacích podložiek a odmerajte skutočnú medzeru hĺbkomerom alebo lístkovou mierkou. Od nameranej hodnoty odpočítajte vôľu, ktorú má spoj mať – valivé ložiská potrebujú určitú axiálnu vôľu na tepelnú rozťažnosť hriadeľa, naopak kužeľové ložiská sa predpínajú. Zvyšok doplňte podložkami. Radšej použite dve hrubšie než päť tenkých: každý ďalší styk plôch znamená ďalšie miesto, kde sa zostava môže usadiť a vôľa sa po zábehu zmení.
Ak potrebujete iba rozložiť tlak pod hlavou skrutky alebo pod maticou, siahnite po kategórii ploché podložky. Pre nastavovanie vôle v iných rozmerových radoch je k dispozícii aj samostatná kategória vymedzovacie podložky.
Použitie v praxi
Typickým miestom nasadenia je uloženie hriadeľa medzi dve valivé ložiská. Oporná podložka sa vloží pod poistný krúžok, aby krúžok nepracoval hranou v drážke, a vymedzovacie podložky sa pridajú medzi vnútorný krúžok ložiska a osadenie hriadeľa. Rovnako sa používajú pri kladkách a reťazových kolesách, kde treba koleso presne zarovnať do roviny s ostatnými, alebo pri opravách, keď sa dosadacia plocha po prebrúsení skrátila a treba vrátiť pôvodný rozmer. V servise sa vymedzovacie podložky hodia aj pri výmene opotrebovaných puzdier a klzných ložísk, kde sa nové puzdro líši dĺžkou od pôvodného a rotor by inak dosadol na teleso.
Pri montáži podložku vždy nasúvajte cez zrazenú hranu hriadeľa, aby sa neotlačila, a skontrolujte, či nie je zdeformovaná alebo zbrúsená z predchádzajúcej opravy. Ohnutá tenká podložka meria svoju hrúbku správne, ale v zostave zaberá viac – to je najčastejšia príčina toho, prečo vypočítaná vôľa po montáži nesedí. Ak spoj treba navyše zakryť alebo pohľadovo začistiť, zíde sa kategória zápustné podložky a rozety, pri uzatváraní otvorov v telesách zase uzatváracie dosky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi vymedzovacou a opornou podložkou?
Vymedzovacia podložka je tenká a slúži na nastavenie rozmeru – skladaním viacerých kusov sa dorovná axiálna vôľa na hriadeli. Sama nie je určená na prenos veľkých síl. Oporná podložka je hrubšia a tuhšia a jej úlohou je práve prenos osovej sily: podkladá sa pod poistný krúžok alebo pod ložisko, aby sa tlak rozložil na väčšiu plochu a drážka sa nevyhrnula.
Koľko vymedzovacích podložiek sa môže dať na seba?
Technicky ich môžete vrstviť viac, prakticky sa však odporúča vystačiť si s dvomi až tromi kusmi. Každý ďalší styk plôch je miesto, kde sa zostava po zábehu môže usadiť, a vôľa sa potom zmení. Ak vám vychádza väčší počet, zvoľte radšej jednu hrubšiu podložku alebo kombináciu hrubšej a jednej tenkej, ktorá výsledok doladí na požadovanú hodnotu.
Z akého materiálu sa vymedzovacie podložky vyrábajú?
Bežné prevedenie je z pružinovej ocele bez povrchovej úpravy, len konzervované olejom – povrchová vrstva ako zinok by totiž menila hrúbku a tým aj presnosť vymedzenia. Pre vlhké prostredie, potravinárstvo a chemické prevádzky sa používa nehrdzavejúca oceľ. Nerezové prevedenie má navyše výhodu, že je nemagnetické, čo sa hodí pri montáži v okolí indukčných snímačov.
Ako zmerať, akú hrúbku podložky potrebujem?
Zostavu najskôr zložte nasucho, bez vymedzovacích podložiek, a vzniknutú medzeru odmerajte hĺbkomerom posuvného meradla alebo sadou lístkových mierok. Od nameranej hodnoty odpočítajte vôľu, ktorú má spoj podľa konštrukcie mať, a rozdiel doplňte podložkami. Po montáži vôľu prekontrolujte ešte raz, keď sú všetky skrutky dotiahnuté predpísaným momentom.