Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
1/2 Zoll-Spiralstecknuss
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 1
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 2
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 3
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 4
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 5
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 6
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll-Spiralstecknuss

Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



Antrieb 1/2 Zoll, Größe 16–21 mm



Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb



Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt



Schlagschrauber geeignet



Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern


Durch konisches Spiralprofil



Große Zeitersparnis


Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren



Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen


Durch außenliegende Schlüsselhilfe