Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/4 Zoll 34-teiliges Sortiment
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, mit staubgeschützter Knarre, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1567083.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1567084.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1903444.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches, 34-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Passende Steckschlüssel und Bits für fast jede Schraube
- Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm sowie einen Adapter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits
- Die kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant (Inbus) und TX
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen
- Die flexible Verlängerung und der Steckgriff sowie die Winkelverlängerungen für beide sorgen für ein effizientes und bequemes Arbeiten
Staubgeschützte Umschaltknarre für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen - prämiert mit dem Red Dot-Design Award
- Die schlanke Knarre hat einen gekröpften Kopf für mehr Freiraum
- Die Mechanik mit den 72 Zähnen ist 2-fach gegen Verschmutzungen geschützt (Schutzart IP 5X) und wartungsfrei dauerhaft geschmiert
- Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem ergonomisch optimierten Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: beim Anziehen ist es möglich, auf den Kopf der Knarre zu drücken, ohne dabei versehentlich umzuschalten
- Eine besonders kraftvolle Einhandbedienung möglich
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!