13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung inklusive Gummiuntersatz
13-poliges System
- Bajonettverschluss-System
- Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C
- Stromstärke: max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
Anwendungsgebiet
Anbau am Zugfahrzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!