15-polige Steckdose Standard 24 V
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
Inklusive 15 Quetschkontakten (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
Hinweis
Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend
Anwendungsgebiet
Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!