15-poliger Stecker Standard 24 V
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
- Mit Zugentlastung
- Inklusive 15 Quetschkontakten (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!