Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Montageschaum
1K-Montage- und Füllschaum zur einfachen Anwendung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig und unverrottbar
Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Nicht UV-beständig.
Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Rollladenkästen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz.
Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden.
Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC® Clean und ausgehärtete Schaumreste mit PURLOGIC® Schaumcleaner entfernen. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!