Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress
Hochwertige, ergonomisch geformte Schaumpistole zur Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Arretierung - Kein unkontrollierter Schaumaustritt
- Ergonomische Grifform mit Gummibesatz dadurch liegt es sicher und angenehm in der Hand
- Schaumaustrittsmenge ist variabel einstellbar für ein sauberes Spritzbild
- Konische Düse Ideal für Verlängerungsspitzen bei schmalen Fugen geeignet
Die Pistole dient zur Verarbeitung von 1-komponentigem Polyurethanschaum. Geeignet sind alle handelsüblichen Pistolenschäume in Aerosoldosen mit Norm-Schraubadapter. Durch die Möglichkeit die PU-Schaummenge genau einzustellen eignet sich die Pistole für ein kontrolliertes Ausbringen und angepasstes Füllen von Fugen, wodurch eine genaue und sichere Montage möglich wird.
Stellen Sie den gewünschten Materialfluss mit der Dosierschraube hinten an der Pistole ein: Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den Schaumdurchsatz, Drehung gegen den Uhrzeigersinn verstärkt den Schaumausstoß. Prüfen Sie mit welcher Einstellung Sie ein optimales Resultat erzielen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!