Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
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
Optimiertes Abdichtungssystem


Durch eine Dichtungskombination ist ein Nachjustieren der Nadeldichtung nicht mehr nötig



  • Geringes Eigengewicht für leichtes und müheloses Handling

  • Ergonomische Grifform liegt sicher in der Hand

  • Schaumaustrittsmenge ist variabel einstellbar für ein sauberes Spritzbild

  • Leichte Reinigung durch die Nanobeschichtung der Nadel und des Konus werden Schaumanhaftungen verringert
Hinweis

Auf den PURLOGIC® Pistolen sollte immer eine PU-Schaumdose aufgeschraubt sein. Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen mit PURLOGIC® Clean gereinigt werden. Bitte Gebrauchsanweisung beachten Verwendbar für alle Würth 1K-Pistolenschäume. Bei Verwendung anderer PU-Schaumdosen sollte die Funktion vorher getestet werden